Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aixcase AIX-19K1UMR-W Rack-Tastatur-Einschubschienen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3744278
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19K1UMR-W
EAN/GTIN:
     4260096492103
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
Aixcase AIX-19K1UMR-W - Rack-Tastatur-Einschubschienen-Kit - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
59 cm
Höhe
4.2 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Rack-Tastatur-Einschubschienen-Kit
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Rack-Schienen, 4 x Schrauben, 8 x Muttern
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.