Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Sony Pocket Bit USM-P Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3744173
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     USM16GPB
EAN/GTIN:
     0027242830523
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Sony Pocket Bit USM-P Series - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Schwarz - für VAIO S Series VPC-SB41, VPC-SE23, VPC-SE25
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
LED-Zugriffsanzeige
Interfacetyp
USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
LB Files Rock 2
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista XP SP3 oder höher, Apple MacOS X 10.1 - 10.6.x, Microsoft Windows Vista / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 mm
Tiefe
8.8 mm
Höhe
58.6 mm
Gewicht
9 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony VAIO S Series VPC-SB41FDB, VPC-SB41FDR, VPC-SB41FDS, VPC-SE23FDB, VPC-SE23FX/B, VPC-SE23FX/S, VPC-SE25FDB, VPC-SE25FX/B, VPC-SE25FX/S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG