Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 333 MHz / PC2700 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 1GB DDR-333 SO-DIMM Speichermodul 333 MHz
Acer 1GB DDR-333 SO-DIMM Speichermodul 333 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-3739231
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.1GB0B.003
EAN/GTIN:
     4047762242619
Suchbegriffe:
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
SODIMM
Acer - DDR - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 333 MHz / PC2700 - ungepuffert - non-ECC - für Aspire 16XX, 30XX, 50XX; Ferrari 40XX; TravelMate 21XX, 23XX, 41XX, C300, C301, C302, C303
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 1690WLMi, 1691WLMi, 1692LMi, 1692WLMi, 1693WLMi, 1694LMi, 1694WLMi, 3002LC, 3002LCi, 3002LM, 3002LMi, 3002NLC, 3002WLCi, 3002WLM, 3002WLMi, 3002WTMi, 3003LC, 3003LCi, 3003LM, 3003LMi, 3003NLC, 3003NLMi, 3003NMi, 3003WCi, 3003WLCi, 3003WLM, 3003WLMi, 3004LC, 3004LCi, 3004LMi, 3004NLC, 3004NLMi, 3004WLCi, 3004WLM, 3004WLMi, 3004WLMi-FR, 3004WTMi, 3005WLCi, 3005WLMi, 5001LM, 5001LMi, 5001WLMi, 5002LC, 5002LM, 5002LMi, 5002WLCi, 5002WLMi, 5002WLMi-FR, 5003LM, 5003WLMi, 5003WLMi-FR, 5004WLMi ¦ Acer Ferrari 4000, 4002, 4002WLMi, 4002WLMib, 4003, 4003WLMi, 4004WLMi, 4005, 4005LMi, 4005WLMi, 4005WLMib, 4006, 4006WLMi, 4006WLMi-FR ¦ Acer TravelMate 2101WLC, 2101WLM, 2101WLMi, 2103WLC, 2103WLMi, 2301LC, 2301LCi, 2301LM, 2301LMi, 2301WLCi, 2301WLMi, 2301XC, 2302LC, 2302LCi, 2302LMi, 2303LC, 2303LCi, 2303LM, 2303LMi, 2303NLC, 2303WLC, 2303WLCi, 2303WLMi, 2304LC, 2304LCi, 2304LMi, 2304NLC, 2304WLCi, 2304WLMi, 2305LCi, 2308WLMI, 2312LC, 2312LCi, 2312L-LCi, 2312L-LMi, 2312LM, 2312LMi, 2312NLC, 2312NLCi, 2312NLM, 2312WLMi, 2313LC, 2313LCi, 2313LM, 2313LMi, 2313NLC, 2313NLCi, 2313NLM, 2313NWLMi, 2313WLMi, 2314WLMi, 4100WLMi, 4101LCi, 4101LMi, 4101WLMi, 4102WLMi, 4103WLMi, C300, C300XCi, C300XMI, C300XMi_CM, C300XMib, C301XCi, C301XMi, C301XMib, C302XCi, C302XMi, C302XMib, C302XMib Tablet PC, C303XMi
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.