Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wentronic NTS 150 A 8.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3737929
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     54747
EAN/GTIN:
     4040849547478
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Laptop Adapter
KFZ Laptop Netzteil
KFZ Netzgerät
Wentronic NTS 150 A 8.5A - Netzteil - Pkw - 12 V - 150 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - Pkw - extern
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
12 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker
Elektrischer Strom max.
8.5 A
Leistungskapazität
150 Watt
Eingangsanschlüsse
Pkw-Zigarettenanzünder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG