Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ASRock A75M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3736607
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     A75M
EAN/GTIN:
     4711140877587
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASRock A75M - Motherboard - Mikro-ATX - Socket FM1 - AMD A75 - USB 3.0 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - Mikro-ATX
Chipsatz
AMD A75
Prozessorsockel
Socket FM1
Max. Anz. Prozessoren
1
Erweiterung
Konnektivität/Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-jack ¦ 1 x Mikrofon - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - mini-jack
Konnektivität/Speicherschnittstellen
SATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 5 x 7pin SATA - 5 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / JBOD ¦ SATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) - 1 Gerät/Geräte
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 240-polig ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x1 ¦ 2 x PCI
Konnektivität/Interne Schnittstellen
6 x USB 2.0
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Software inbegriffen
Treiber & Utilities, ASRock Software Suite, AMD Live! Explorer, Cyberlink MediaEspresso 6.5 (30-Tage-Test)
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Kennzeichnung
Plug and Play, WHQL, FCC, ACPI 1.1, EuP Ready, ErP Ready
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High Definition Audio, THX TruStudio Pro
Audio Codec
Realtek ALC892
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, ACPI 1.1-Unterstützung, UEFI BIOS
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, Drehzahlmesser für Netzteillüfter
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, AMD Cool 'n' Quiet Technology, ASRock Instant Boot, ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, HDCP-kompatibel, ASRock APP Charger, ASRock XFast USB, AsRock On/Off Play Technology, AMD Radeon Dual Graphics
Manuelle Einstellungen
CPU-Frequenz, Speicherspannung, Chipsatz-Spannung
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111E
Grafik
Max. zugewiesene RAM-Größe
512 MB
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Unterstützter RAM
Technologie
DDR3
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Nicht-ECC
Geschwindigkeit
PC3-19200, PC3-14400, PC3-12800, PC3-10666, PC3-8500, PC3-6400
Max. Größe
16 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz, 1866 MHz
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG