Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP PB994A, HP 360483-004, HP 364602-001, HP 365750-004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3735374
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     HP-NC6200
EAN/GTIN:
     5055146557340
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
BTI Notebook Akkus erfüllen oder übertreffen die Spezifikationen und Leistungswerte der Original-Hersteller und werden mit einer 18-monatigen Vorabaustausch-Garantie ausgeliefert. Sie sind ideal als Austausch für defekte Akkus, die keine Ladung mehr aufnehmen und somit nur noch kurze Zeit halten, oder als Zusatzakku für das mobile Büro unterwegs. Battery Technology Inc. (BTI) ist ein weltweit führender Hersteller von mobilen Power-Produkten. Zum Portfolio gehören qualitativ hochwertige Notebook-Akkus und -Netzteile, die in Bezug auf Zuverlässigkeit, Leistungssteigerung und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. BTI wurde 1992 in City of Industry, Kalifornien, gegründet und besitzt heute ISO-9001-zertifizierte Produktions- und Lagerstätten in den USA, China und Großbritannien. So kann ein hohes Niveau an Produktqualität und Verfügbarkeit für Kunden in aller Welt erreicht werden.
BTI - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP PB994A, HP 360483-004, HP 364602-001, HP 365750-004) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 5000 mAh - Schwarz - für HP 65XX, 67XX, 6910; Business Notebook nc6320, nc6400, nx6310, nx6315, nx6320, nx6325
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Äquivalenter OEM-Akku
HP PB994A, HP 360483-004, HP 364602-001, HP 365750-004
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
5000 mAh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 6510b, 6515b, 6710b, 6710s, 6715b, 6715s, 6910p ¦ HP Compaq Business Notebook nc6110, nc6120, nc6140, nc6220, nc6230, nc6320, nc6400, nx6110, nx6115, nx6120, nx6125, nx6310, nx6315, nx6320, nx6325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.