Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell KY265, Dell PT434, Dell 312-0748, Dell 312-0749, Dell 312-0753, Dell FU571, Dell PT653, Dell R822G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3734682
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DL-E6400H
EAN/GTIN:
     5055146561699
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
BTI Notebook Akkus erfüllen oder übertreffen die Spezifikationen und Leistungswerte der Original-Hersteller und werden mit einer 18-monatigen Vorabaustausch-Garantie ausgeliefert. Sie sind ideal als Austausch für defekte Akkus, die keine Ladung mehr aufnehmen und somit nur noch kurze Zeit halten, oder als Zusatzakku für das mobile Büro unterwegs. Battery Technology Inc. (BTI) ist ein weltweit führender Hersteller von mobilen Power-Produkten. Zum Portfolio gehören qualitativ hochwertige Notebook-Akkus und -Netzteile, die in Bezug auf Zuverlässigkeit, Leistungssteigerung und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. BTI wurde 1992 in City of Industry, Kalifornien, gegründet und besitzt heute ISO-9001-zertifizierte Produktions- und Lagerstätten in den USA, China und Großbritannien. So kann ein hohes Niveau an Produktqualität und Verfügbarkeit für Kunden in aller Welt erreicht werden.
BTI - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell KY265, Dell PT434, Dell 312-0748, Dell 312-0749, Dell 312-0753, Dell FU571, Dell PT653, Dell R822G) - Lithium-Ionen - 9 Zellen - 7800 mAh - für Dell Latitude E6400, E6410, E6500, E6510; Precision M2400, M4400, M4500
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 18 Monate
Verschiedenes
Äquivalenter OEM-Akku
Dell KY265, Dell PT434, Dell 312-0748, Dell 312-0749, Dell 312-0753, Dell FU571, Dell PT653, Dell R822G
Batterie
Technologie
9 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
7800 mAh
Bereitgestellte Spannung
11.1 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude E6400, E6400 ATG, E6400 XFR, E6410, E6410 ATG, E6500, E6510 ¦ Dell Precision M2400, M4400, M4500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.