Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BestMedia Platinum HighSpeed Mini USB Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3734567
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177536
EAN/GTIN:
     4027927775367
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
BestMedia Platinum HighSpeed Mini USB Stick - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Linux 2.4.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 16 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 6 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 161,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.