Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay NTS 2250 MW 3 IP25GS EuP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3716069
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     53998
EAN/GTIN:
     4040849539985
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses kompakte Netzteil erfüllt die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO² Ausstoßes. Unter Last spart dieses Netzteil ca. 30% Energie ein.
goobay NTS 2250 MW 3 IP25GS EuP - Netzteil - 27 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
8 Ausgangsstecker
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.
2.3 A
Leistungskapazität
27 Watt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59033
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.