Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Card Reader FireWire B > Compact Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3712171
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91694
EAN/GTIN:
     4043619916948
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an Ihrem Notebook oder PC über den FireWire B Port eine Compact Flash Speicherkarte lesen und beschreiben.
Delock Card Reader FireWire B > Compact Flash - Kartenleser (CF I, CF II, Microdrive) - FireWire 800
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
12 mm
Produkttyp
Kartenleser
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
Host-Schnittstelle
FireWire 800
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Kennzeichnung
Plug and Play
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91673
ab € 22,42*
Zubehör
Delock
91660
ab € 11,63*
Zubehör
Delock
91635
ab € 31,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.