Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 931-PCS1200735 Herst.-Nr.: KVR1333D3S4R9SK3/12G EAN/GTIN: 0740617189780 |
| |
|
|  |  |
 | Kingston ValueRAM - Memory - 12 GB : 3 x 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - registriert - ECC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 12 GB : 3 x 4 GB |  | Erweiterungstyp | Generisch | Speicher | Typ | DRAM |  | Technologie | DDR3 SDRAM |  | Formfaktor | DIMM 240-PIN |  | Datenintegritätsprüfung | ECC |  | Modulkonfiguration | 512 x 72 |  | Metallüberzug | Gold |  | Versorgungsspannung | 1.5 V |  | Chip-Organisation | X4 |  | RAM-Merkmale | Temperaturüberwachung, Single Rank , registriert |  | Latenzzeiten | CL9 |  | Speichergeschwindigkeit | 1333 MHz ( PC3-10600 ) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 3 x Speicher - DIMM 240-PIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 931 | |  | |  |  | pro Packung | € 6,50* | ab € 89,65* | € 97,34* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 92,61* | € 100,31* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 92,67* | € 101,61* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 94,82* | € 102,51* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,99* | € 103,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 931 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 89,65* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 931 |  | Versand: Lager 931 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 931 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|