|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3705908 Herst.-Nr.: 4044951011667 EAN/GTIN: 4044951011667 |
| |
|
|  |  |
 | Sharkoon Flexi-Drive Ultimate - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 64 GB |  | Farbe | Schwarz |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicher | Geschwindigkeit | 200 MB/s (Lesen) 120 MB/s (Schreiben) |  | Interfacetyp | USB 3.0 | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.0, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista | Abmessungen und Gewicht | Breite | 27 mm |  | Tiefe | 9.3 mm |  | Höhe | 79 mm |  | Gewicht | 40 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |