Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP EliteBook 2760p Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3705439
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LG681EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Notebook
Intel-CPU Notebook
Laptop
Notebook
HP EliteBook 2760p Tablet - Konvertierbar - Core i5 2540M / 2.6 GHz - Windows 7 Professional 64-bit - 4 GB RAM - 320 GB HDD - 30.7 cm ( 12.1" ) breit 1280 x 800 - Intel HD Graphics 3000 - 3G
Weitere Informationen:
Allgemein
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Systemtyp
Notebook
Mechanische Konstruktion
Konvertierbares Design
Speicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO-DIMM, 204-polig
RAM
4 GB
Geschwindigkeit
1333 MHz / PC3-10600
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon
Lokalisation
Deutsch / Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät
Kennzeichnung
ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz
125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Software
Software inbegriffen
HP ProtectTools Security Manager, Skype, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP DayStarter, HP SoftPaq Download Manager (kostenloser Download), PDF Complete Special Edition (60-Tage-Test), Norton Internet Security 2011 (60-Tage-Subskription), HP Connection Manager 4.0, HP Hotkey Support, HP ProtectTools for Central Management
Microsoft Office Preloaded
Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.8, ITU V.92, ITU T.30, ITU T.4, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80
Faxkompatibilität
G3
Display
Typ
30.7 cm ( 12.1" )
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, blendfreie, ultraweiter Blickwinkel
Auflösung
1280 x 800 ( WXGA )
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitwand
Ja
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
39 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.3az
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
802.11n, Bluetooth 2.1 EDR
Drahtlos-Controller
Intel Centrino Advanced-N 6205
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
21.2 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
1.8 kg
Navigation
Empfänger
A-GPS
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Prozessor
Chipsatz/Chipsatz
Mobile Intel QM67 Express
Chipsatz/Funktionen
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Chipsatz/Cache
L3 - 3 MB
Chipsatz/64-Bit-Computing
Ja
Chipsatz/CPU
Intel Core i5 (2. Gen.) 2540M / 2.6 GHz
Chipsatz/Max. Turbo-Geschwindigkeit
3.3 GHz
Chipsatz/Anz. der Kerne
Dual-Core
Audio & Video
Kompatibilität
High Definition Audio
Ton
Stereolautsprecher , Stereo-Mikrofon
Kamera
Integrierte Webcam
Technologie für die Speicherzuordnung
Dynamic Video Memory Technology
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 3000
Codec
IDT 92HD87
Audiofunktionen
SRS Premium Sound
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchscreen, Touchpad, Digitalstift
Leistungsmerkmale
Integrierte numerische Tastatur, flüssigkeitsbeständig
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
VGA ¦ FireWire ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ Modem ¦ LAN ¦ 3 x USB 2.0 ¦ Dock ¦ Akku
Steckplatz
1 x ExpressCard/34 ( 1 frei)
Speicherkartenleser
Ja ( SD-Karte, MultiMediaCard )
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
GSM, GPRS, EDGE, HSPA+
Generierung
3G
Max. Übertragungsrate
21 Mbps
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Ausgang
65 Watt , 18.5 V
Speicherkapazität
Festplatte
320 GB HDD / 7200 rpm
Schnittstelle
Serial ATA-300
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.416,31*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kensington MicroSaver® Twin Notebook Lock
Kensington
64025
ab € 37,31*
Sonstiges
AF Reinigungsprodukte Logo
AF International
SCR020
ab € 3,09*
Sonstiges
Kaspersky Internet Security 2013 (13.0), Mini/Sierra-Box, 1 Jahr, Win, Deutsch
Kaspersky
KL1849GBAFS
ab € 22,30*
Sonstiges
Logitech Anywhere Mouse MX - Maus - Laser, drahtlos, 2.4 GHz, kabelloser Empfänger (USB)
k.A.
910-002899
ab € 38,36*
Sonstiges
Microsoft Office 2010 Home and Student, 32/64 Bit, Product Key Card (PKC), SB, Deutsch
Microsoft
79G-02024
ab € 68,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG