Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ASUS SABERTOOTH 990FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3705420
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-MIBFN0-G0AAY00Z
EAN/GTIN:
     4719543181140
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASUS SABERTOOTH 990FX - Motherboard - ATX - Socket AM3+ - AMD 990FX - USB 3.0, FireWire - Gigabit LAN - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6
Chipsatz
AMD 990FX / AMD SB950
Maximale Busgeschwindigkeit
2600 MHz
Prozessorsockel
Socket AM3+
Max. Anz. Prozessoren
1
Datenbusübertragungsrate
5.2 GT/s
Erweiterung
Konnektivität/Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x FireWire - 6-polig FireWire ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 10 x USB 2.0 ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 1 x Mikrofon - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack
Konnektivität/Speicherschnittstellen
AMD SB950 : SATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ JMicron JMB362 : SATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Gerät/Geräte ¦ JMicron JMB362 : SATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7pin eSATA, 1 x 11pin eSATAp - 2 Gerät/Geräte
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 240-polig ¦ 3 x PCIe 2.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x1 ¦ 1 x PCI
Konnektivität/Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x FireWire ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Audio
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Treiber & Utilities, ASUS Live Update, ASUS AI Suite II, ASUS AI Charger+
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x SLI-Bridge
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 2.0a, EuP Ready
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High Definition Audio
Audio Codec
Realtek ALC892
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, Mehrsprachiges BIOS, ASUS MyLogo2, ASUS EZ Flash 2, ASUS O.C. Profile, ACPI 2.0a Support, SMBIOS 2.5-Support, ASUS EFI BIOS
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL), Wake on Ring (WOR)
Hardwarefeatures
AMD Cool 'n' Quiet Technology, Jack Retasking, ASUS Anti-Surge Protection, MemOK!, 8+2 Phase Power Design, ASUS Q-Design, T.Probe, CeraM!X Heatsink Coating Technology, ESD Guards, TUF Engine!, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, ASUS Q-Connector, ASUS Noise Filter, Audio Jack-Erkennungstechnologie, ASUS Q-Shield, NVIDIA Quad SLI Technology Support, ASUS TurboV, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), TUF Thermal Radar, ASUS DIGI+ VRM, AMD Quad CrossFireX-Technologiesupport
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111E
Unterstützter RAM
Technologie
DDR3
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Nicht-ECC, ECC
Geschwindigkeit
PC3-14400, PC3-12800, PC3-10600, PC3-8500
Max. Größe
32 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,07*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG