Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ASUS M5A99X EVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3705418
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-MIBFL0-G0AAY00Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASUS M5A99X EVO - Motherboard - ATX - Socket AM3+ - AMD 990X - USB 3.0, FireWire - Gigabit LAN - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6, FX ( TDP max. 140 Watt )
Chipsatz
AMD 990X / AMD SB950
Maximale Busgeschwindigkeit
2600 MHz
Prozessorsockel
Socket AM3+
Max. Anz. Prozessoren
1
Datenbusübertragungsrate
5.2 GT/s
Erweiterung
Konnektivität/Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x FireWire ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 8 x USB 2.0 ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 1 x Mikrofon - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack
Konnektivität/Speicherschnittstellen
AMD SB850 : SATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ JMicron JMB362 : SATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Gerät/Geräte ¦ JMicron JMB362 : SATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 11pin eSATAp - 1 Gerät/Geräte ¦ JMicron JMB362 : SATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) - 1 Gerät/Geräte
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 240-polig ¦ 2 x PCIe 2.0 x16 ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 ¦ 2 x PCIe 2.0 x1 ¦ 1 x PCI
Konnektivität/Interne Schnittstellen
6 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x FireWire ¦ 1 x SPDIF-Ausgang
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Treiber & Utilities, ASUS MyLogo2, ASUS Live Update, ASUS EZ Flash 2
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x SLI-Bridge
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 2.0a, ErP Ready
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High Definition Audio
Audio Codec
Realtek ALC892
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, ASUS EZ Flash 2, ACPI 2.0a Support, SMBIOS 2.6-Unterstützung, UEFI BIOS
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL), Wake on Ring (WOR)
Hardwarefeatures
C.P.R. (CPU Parameter Recall), AMD Cool 'n' Quiet Technology, Jack Retasking, MemOK!, Unterstützung für NVIDIA SLI-Technologie, ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, ASUS Q-Connector, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Q-Shield, ASUS Fan Xpert, ASUS TurboV, ASUS TPU (TurboV Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, Dual Intelligent Processors 2, AMD CrossFireX-Technologiesupport
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111E
Unterstützter RAM
Technologie
DDR3
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Nicht-ECC
Geschwindigkeit
PC3-14400, PC3-12800, PC3-10600, PC3-8500
Max. Größe
32 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 1866 MHz
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG