|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3703223 Herst.-Nr.: VGPEMBT08 EAN/GTIN: 5013493187979 |
| |
|
|  |  |
 | Sony VAIO VGPE-MBT08 - Notebook-Tasche - 33.7 cm ( 13.3" ) - Grau - für VAIO S Series SVS13, VPC-SE1L1E; VAIO T Series SVT1111, SVT1311; VAIO Z Series VPC-Z23 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 25 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 36 cm |  | Gewicht | 0.61 kg |  | Farbe | Grau |  | Produkttyp | Notebook-Tasche |  | Produktmaterial | Polyester |  | Funktionen | Einstellbarer Schultergurt |  | Tragegurt | Handschlaufe, Schultertragriemen |  | Notebook-Kompatibilität | 33.7 cm ( 13.3" ) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sony VAIO C Series ¦ Sony VAIO E Series ¦ Sony VAIO F Series ¦ Sony VAIO S Series SVS13A1S9E, SVS13A1S9SPR, SVS13A1T9SPR, SVS13A1V9E, SVS13A1W9E, SVS13A1X9E, SVS13A1X9SPR, SVS13A1Y9E, SVS13A1Y9ESPR, SVS13A1Z9E, VPC-SE1L1E ¦ Sony VAIO T Series SVT1111M1E, SVT1311M1E ¦ Sony VAIO Y Series ¦ Sony VAIO Z Series VPC-Z23J9E, VPC-Z23K9E, VPC-Z23L9E, VPC-Z23M9E, VPC-Z23N9E |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |