Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Slot Bracket > 1 x Serial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3698607
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82768
EAN/GTIN:
     4043619827688
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Slotbleche
Slotblende
delock slotblech
Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Standard PC Slot und ermöglicht die Nutzung eines internen COM-Port. Dieser kann nach außen geführt werden, um ein externes serielles Gerät anzuschließen.
Delock Slot Bracket > 1 x Serial - Serielles Bedienfeld - 9-polig IDC (W) zu DB-9 (M) - 40 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serielles Bedienfeld
Länge
40 cm
Konnektivität
Anschluss
9-polig IDC - weiblich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.828,90*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,84*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,44*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,08*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 97,05*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 73,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 143,87*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 99,56*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,84*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.