Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnerGenie SPG5-C-5 Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3698537
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG5-C-5
EAN/GTIN:
     8716309070225
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EnerGenie SPG5-C-5 - Überspannungsschutz - Wechselstrom 250 V - Ausgangsanschlüsse: 5 - 1.5 m Schnur - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Kabellänge
1.5 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Schwer entflammbar, Ein-/Ausschalter, LED-Anzeiger, Kindersicherung, Überlastungsschutz
Schutzklasse Ausrüstung
100000 Euro
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS, Intertek GS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Schutzschaltung
Sicherung
Überspannungsschutz
Ja
Energie-Nennleistung
250 Joules
Elektrischer Strom max.
16 A
Spitzenspannung
6000 V
Spitzenstromstärke
9000 A
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.