|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3680133 Herst.-Nr.: UK748E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Accidental Damage Protection - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - am nächsten Arbeitstag - für HP 31XX; Mini 51XX; Mobile Thin Client 6360; ProBook 44XX, 45XX, 47XX, 5330, 6360 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Serviceerweiterung |  | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile |  | Volle Vertragslaufzeit | 4 Jahre |  | Stelle | Vor-Ort |  | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag |  | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Details | Details zu Service & Support | Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 4 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Ferndiagnose - 4 Jahre ¦ Kaskoversicherung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP 3105m, 3115m, 425, 500, 515, 530, 620, 625 ¦ HP Mini 5101, 5102, 5103 ¦ HP Mobile Thin Client 4320t, 6360t ¦ HP Pro 3115 ¦ HP ProBook 4320s, 4420s, 4430s, 4440s, 4510s, 4520s, 4525s, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s, 4720s, 4730s, 4740s, 5330m, 6360b ¦ HP Compaq 6735s ¦ HP Compaq Mobile Thin Client 6720t |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |