Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BestMedia Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     820-IMERO1
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177117
EAN/GTIN:
     4027927771178
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
BestMedia Platinum - Flash-Speicherkarte - 16 GB - Class 10 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
Geschwindigkeit
20 MB/s (Lesen) 10 MB/s (Schreiben)
SD Speed Class
Class 10
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 10,90*
ab € 7,52*
€ 10,05*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 7,53*
€ 10,06*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 7,69*
€ 10,26*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 7,69*
€ 10,26*
pro Stück
€ 19,40*
ab € 7,27*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 30,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
BestMedia
177113
ab € 7,25*
Zubehör
Format: 200x150
Sandisk
SDSDX-016G-X46
ab € 14,99*
Zubehör
Format: 200x150
Sandisk
SDSDX2-016G-X46
ab € 29,98*
Zubehör
Format: 200x150
Sandisk
SDSDXPA-016G-X46
ab € 29,82*
Zubehör
Format: 200x150
Sandisk
SDSDB-016G-B35
ab € 9,95*
Zubehör
Format: 200x150
Sandisk
SDSDH-016G-U46
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG