Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Mac Memory - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3678940
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSA8GX3M2A1066C7
EAN/GTIN:
     9154400073421
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Alle Mac-Speicherlösungen werden im Apple Compatibility Lab getestet und sind garantiert kompatibel mit den Apple-Computersystemen.
CORSAIR Mac Memory - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
Latenzzeiten
CL7 (7-7-7-20)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,32*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,17*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,15*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,47*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 113,01*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,15*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,38*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,63*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,60*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,69*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,00*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,63*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,41*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,34*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 53,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.