Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

PNY Compact Attaché


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3672836
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     FDU8GBA3CW-EF
EAN/GTIN:
     3536401512837
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
PNY Compact Attaché - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Weiß
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 25 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 8 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG