Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Shuttle X 5020VA Plus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3670450
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     X5020VA PLUS BLACK
EAN/GTIN:
     4046047102297
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Shuttle X 5020VA Plus - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Atom D525 / 1.8 GHz - RAM 2 GB - HDD 1 x 250 GB - GMA 3150 - WLAN : 802.11b/g/n (draft) - openSUSE - Monitor : LCD 39.6 cm ( 15.6" ) breit
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, Touchscreen
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN ¦ 1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer ¦ 1 x Mikrofon ¦ 2 x serial ¦ 1 x Parallel
Konnektivität/Steckplatz
SO DIMM 204-polig ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Mini PCIe
Konnektivität/Einschübe
Intern 6.4 cm ( 2.5" )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
Service & Support
2 Jahre Garantie
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO-DIMM, 204-polig
Installierte Anzahl
2 GB / 4 GB (Max)
Netzwerk
Typ
Integriert
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft)
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar, Tragegriffe
Zubehör im Lieferumfang
Pen
Montageschnittstelle
Ja
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, BSMI, CB, FCC, RoHS, ACPI 3.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
40 Watt
Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 60%
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA - integriert
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 1 MB
Cache pro Prozessor
1 MB
Betriebssystem
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
openSUSE
Monitor
Diagonalabmessung
39.6 cm ( 15.6" )
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LCD
Native Auflösung
1366 x 768 ( WXGA )
Breitbild-Bildschirm
Ja
Audioausgang
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Kamera
Formfaktor
Integriert
Sensorauflösung
2 Megapixel
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.1 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
32.7 cm
Gewicht
3.6 kg
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Max. zugewiesene RAM-Größe
256 MB
Grafikprozessor
Intel GMA 3150 Dynamic Video Memory Technology 4.0
Videoschnittstellen
VGA
Kartenleser
Typ
4-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Prozessor
Chipsatz/Chipsatz
Intel NM10 Express
Chipsatz/Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper-Threading-Technologie
Chipsatz/64-Bit-Computing
Ja
Chipsatz/CPU
Intel Atom D525 / 1.8 GHz
Chipsatz/Anz. der Kerne
Dual-Core
Chipsatz/Max. Prozessoranzahl
1
Chipsatz/Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SATA-300
Kapazität
1 x 250 GB
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,27*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 405,27* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,34*
€ 494,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,20*
€ 486,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,27*
€ 482,27
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Shuttle Computer
PF55
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG