Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRAM - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3664045
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM1600KLN-2G
EAN/GTIN:
     4054843261056
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 2gb
ddr3 ram
Transcend JetRAM - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
256 x 8
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram transcend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM1600KLH-4G
ab € 11,72*
Zubehör
Transcend
JM5600ASE-32G
ab € 30,44*
Zubehör
Transcend
JM1600KLN-4G
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.