Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3661454
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDQB-032G-B35
EAN/GTIN:
     0619659069261
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Mit einer SanDisk microSDHC-Speicherkarte können Sie mit Ihrem Mobiltelefon mehr Fotos schießen, mehr HD-Videos aufnehmen und mehr Musik abspielen. Erweitern Sie die Speicherkapazität Ihres Mobiltelefons. So können Sie mehr Fotos, HD-Videos und Musik speichern und mit sich tragen. Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon optimal. Erweitern Sie Ihr Funktionsspektrum mit den mobilen SanDisk-Speicherkarten.
SanDisk - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - Class 4 - microSDHC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.