Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip pro Stromverteilungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3659508
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     333283
EAN/GTIN:
     4015867224342
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die equip Steckdosenleiste ist ein robust gebautes Produkt entwickelt, um Strom zuverlässig zu verteilen. Das Produkt wird gründlich getestet, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Mit einem langen Anschlusskabel und einfach zu installierender mechanischer Konstruktion ist sie die ideale Wahl für die 48,3 cm-Schrank-System-Installation.
equip pro - Stromverteilungseinheit - Wechselstrom 220-240 V - 3.5 kW - Ausgangsanschlüsse: 8 - 1U - 48.3 cm (19") - Schwarz, RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.8 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3.5 kW
Eingangsanschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.