Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL120 G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3658725
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     644706-425
EAN/GTIN:
     0886111338382
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
Der HPE ProLiant DL120 G7 Server ist ein neuer kostengünstiger, rackoptimierter Einstiegsserver. Kostengünstig, aber leistungsstark. Die neue Generation des DL120 – Generation 7 – unterstützt Intel Xeon E3-, Core i-3-, Pentium - und Celeron -Prozessoren mit allen Leistungsvorteilen von Quadcore- und Dualcore-Prozessoren. Die neue Generation ist mit erweiterten Funktionen für die Serververwaltung auf der Grundlage von HPE Integrated Lights Out (iLO3) und einer erweiterten Speicherunterstützung ausgestattet. Der Server mit einem Prozessor und 1U eignet sich ideal für IT-Infrastrukturen mit einer Anwendung, Webanwendungen und Netzwerkperipherieanwendungen. Der DL120 G7 stellt außerdem zwei PCI-Express-Steckplätze bereit. Weitere Upgrades, einschließlich HPE SAS-Hostbusadapter und Smart Array Controller, bieten Unterstützung für SAS-Festplatten. Dank des durch das integrierte iLO3 ermöglichten Remote-Managements ist der DL120 G7 eine kostengünstige, effektive Lösung für die Fernverwaltung von Servern – überall und jederzeit.
HPE ProLiant DL120 G7 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - 1 x Xeon E3-1220 / 3.1 GHz - RAM 4 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Matrox G200 - GigE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
4
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
4 GB / 16 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC3-10600
Konfigurationsmerkmale
2 x 2 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1333 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1333 MHz
Netzwerk
Typ
Integriert
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 801.1p
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Ethernet-Controller
2 x HP NC112i
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Tastatur-Kennwort, Steuerung USB-Anschluss
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, BSMI CNS 13438, ACPI 3.0a
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
400 Watt
Power Factor Korrektur
Ja
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
43.6 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Name des Speicher-Controllers
Smart Array B110i
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
Betriebssystem / Software
OS-zertifiziert
SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
70 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
10.4 kg
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
Matrox G200
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
3.1 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Xeon E3-1220
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x serial ¦ 1 x Display / Video ¦ 6 x USB 2.0 (2 vorn, 4 hinten) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HPE iLO
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x8 - Low Profile (x4-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,15*
€ 762,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,50*
€ 749,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,74*
€ 732,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,14*
€ 715,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,10*
€ 676,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF618A
ab € 1.328,41*
Zubehör
HP
512547-B21
ab € 178,96*
Zubehör
HP
507614B21
ab € 139,75*
Zubehör
HP
AF620A
ab € 1.608,27*
Zubehör
HP
507616-B21R
ab € 137,11*
Zubehör
HP
AF621A
ab € 3.053,13*
Zubehör
HP
581284B21
ab € 146,54*
Zubehör
HP
500672-B21
ab € 337,78*
Zubehör
HP
AF622A
ab € 4.169,93*
Zubehör
HP
507750-B21R-RFB
ab € 214,97*
Zubehör
HP
516828B21
ab € 238,26*
Zubehör
HP
631346-B21
ab € 27,19*
Zubehör
HP
638214-B21
ab € 25,84*
Zubehör
HP
672097-103
ab € 25,99*
Zubehör
HP
672097-133
ab € 25,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.