|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3652015 Herst.-Nr.: P67 PRO3 SE EAN/GTIN: 4711140877242 |
| |
|
|  |  |
 | ASRock P67 Pro3 SE - Motherboard - ATX - LGA1155 Socket - P67 - USB 3.0 - Gigabit LAN - HD Audio (8-Kanal) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Motherboard - ATX |  | Kompatible Prozessoren | Core i5, Core i3, Core i7 |  | Chipsatz | Intel P67 Express |  | Prozessorsockel | LGA1155 Socket |  | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Erweiterung | Konnektivität/Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x TOSLINK ¦ 6 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-Out (Side Surround) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-jack ¦ 1 x Mikrofon - mini-jack |  | Konnektivität/Speicherschnittstellen | SATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Gerät/Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 |  | Konnektivität/RAID-Merkmale | Intel Rapid Storage Technology |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x CPU ¦ 4 x DIMM 240-polig ¦ 2 x PCIe 2.0 x16 ¦ 2 x PCIe 2.0 x1 |  | Konnektivität/Interne Schnittstellen | 6 x USB 2.0 | Verschiedenes | Breite | 30.5 cm |  | Tiefe | 24.4 cm |  | Software inbegriffen | Treiber & Utilities, ASRock Software Suite |  | Kennzeichnung | Plug and Play, WHQL, FCC, EuP Ready, ErP Ready | Audio | Typ | HD Audio (8-Kanal) |  | Kompatibilität | High Definition Audio |  | Audio Codec | Realtek ALC892 | Besonderheiten | BIOS-Typ | AMI |  | BIOS-Funktionen | JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, Hyper-Threading-Technologie, ACPI 1.1-Unterstützung |  | Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, CPU-Core-Spannung, Drehzahlmesser für Netzteillüfter |  | Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL) |  | Hardwarefeatures | ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, ASRock Instant Boot, ASRock Instant Flash, ASRock CPU Frequency Stepless Control, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), ASRock AIWI-Unterstützung, ASRock APP Charger, Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASRock Combo Cooler Option (C.C.O), ASRock Good Night LED, ASRock SmartView, ASRock XFast USB | LAN | Netzwerkschnittstellen | Gigabit Ethernet |  | Netzwerkcontroller | Atheros AR8151 | Unterstützter RAM | Technologie | DDR3 |  | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) |  | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Nicht-ECC |  | Geschwindigkeit | PC3-12800, PC3-10600, PC3-8500, PC3-17000, PC3-14900 |  | Max. Größe | 32 GB |  | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert |  | Bustakt | 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |