|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3651757 Herst.-Nr.: AA-PLAN9AB/E EAN/GTIN: 8806071526188 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung AA-PLAN9AB - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 9 Zellen 8850 mAh - für N130; N130-anyNet; N140; N140-anyNet; N510; N510-anyNet; Series 2; 4; 6 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Technologie | 9 Zellen Lithium-Ionen |  | Kapazität | 8850 mAh |  | Menge | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung N130 ¦ Samsung N130-anyNet ¦ Samsung N140 ¦ Samsung N140-anyNet ¦ Samsung N510 ¦ Samsung N510-anyNet ¦ Samsung Series 2 ¦ Samsung Series 4 ¦ Samsung Series 6 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akku für Samsung, Akku HR6, Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Akku Mobiltelefon, Akkus für Handys, Akkus für Notebook, Akkus für Samsung-Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Mignon-Akku, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Samsung, li-ion akku aa, akku für handy samsung, akku für laptop samsung |
|  |  |
| |