Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Cosmo Cool LC-CC-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3649967
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-95
EAN/GTIN:
     4260070122705
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
LC Power Cosmo Cool LC-CC-95 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM3, LGA1155) - Aluminium und Kupfer - 90 mm - weiß, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
6.1 cm
Höhe
13.3 cm
Gewicht
427 g
Farbe
Weiß, Silber
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 2 Kupferwärmerohre
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1.100-1.800 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM3, LGA1155 Socket
Lüfterdurchmesser
90 mm
Prozessorkompatibilität
Core i7 ¦ Core i5 ¦ Core i3 ¦ Core 2 Quad ¦ Core 2 Duo ¦ Celeron ¦ Pentium Dual Core ¦ Phenom ¦ Phenom II ¦ Athlon ¦ Athlon II ¦ Sempron
Lüfterlager
Hydrauliklager
Kühlermaterial
Aluminium und Kupfer
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
45.2-80.8 m³/h (26.6-47.5 cfm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.