Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenovo - Memory - 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3646253
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36527
EAN/GTIN:
     0645743334892
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Lenovo - Memory - 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - nicht-ECC - für ThinkCentre Edge 71; ThinkCentre M57; M71; M75; M77; M80; M81; M90; M91; ThinkStation E30
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Nicht-ECC
RAM-Merkmale
Ungepuffert
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Speichergeschwindigkeit
1333 MHz ( PC3-10600 )
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Herstellergarantie
Service & Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre Edge 71 ¦ Lenovo ThinkCentre M57e ¦ Lenovo ThinkCentre M71e ¦ Lenovo ThinkCentre M75e ¦ Lenovo ThinkCentre M77 ¦ Lenovo ThinkCentre M80 ¦ Lenovo ThinkCentre M81 ¦ Lenovo ThinkCentre M90 3026, 3029, 3039, 3054, 3137, 3139, 3149, 3245, 3246, 3282, 3319, 3349, 3394, 3421, 3491, 3544, 3652, 3699, 3769, 3878, 3934, 4972, 4992, 5132, 5206, 5261, 5267, 5297, 5325, 5384, 5391, 5450, 5474, 5485, 5492, 5498, 5547, 5554, 5567, 5852 ¦ Lenovo ThinkCentre M90p 3026, 3039, 3054, 3137, 3139, 3149, 3219, 3269, 3282, 3319, 3349, 3394, 3421, 3544, 3627, 3652, 3699, 3769, 3878, 3934, 4972, 4992, 5132, 5206, 5261, 5267, 5297, 5325, 5384, 5391, 5450, 5492, 5498, 5554, 5567, 5852, 5864 ¦ Lenovo ThinkCentre M91 4514, 4517 ¦ Lenovo ThinkCentre M91p 4466, 4480, 4512, 4513, 4518, 4524, 7005, 7021, 7033, 7034, 7052, 7072 ¦ Lenovo ThinkStation E30
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG