Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Stromadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3635978
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     53996
EAN/GTIN:
     4040849539961
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO² Ausstoßes. Unter Last sparen diese Netzteile ca. 30% Energie ein.
goobay - Stromadapter - AC / USB - Wechselstrom 100-240 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromadapter - AC / USB - extern
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wechselstromnetzadapter - USB, 8 Ausgangsstecker
Kennzeichnung
GS, RoHS, EuP Ready
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 4-polig USB Typ A
Ausgangsspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1000 mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.