| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3634202 Herst.-Nr.: 53995 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses kompakte Netzteil erfüllt schon heute die internationalen Standards gemäß ECO-design, CEC und MEPS. Ziel dieser Standards ist die Reduzierung der Stand By Verluste und somit die Verringerung des CO² Ausstoßes. Unter Last sparen diese Netzteile ca. 40% Energie ein. goobay - Stromadapter - AC / USB - Wechselstrom 100-240 V Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Stromadapter - AC / USB - extern | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 8 Ausgangsstecker | | Kennzeichnung | GS, RoHS | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V | | Ausgangsspannung | 5 V | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x 4-polig USB Typ A | | Elektrischer Strom max. | 600 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, goobay steckernetzgerät, steckernetzgerät, steckernetzteil 7,2w |
| | |
| |