Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAB-PD-X08-A1 Stromverteiler (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3625868
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-PD-X08-A1
EAN/GTIN:
     8595105051177
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Triton RAB-PD-X08-A1 - Stromverteiler (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 8 - 1U - 48.3 cm (19") - RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9005
Gerätetyp
Stromverteiler - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgungsgerät
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAB-PD-X91-C1
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.