Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAB-PD-X04-A1 Steckdosenleiste (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3625866
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-PD-X04-A1
EAN/GTIN:
     8595105051139
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Triton RAB-PD-X04-A1 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 8 - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur - RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9005
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.