Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAB-PD-X10-A1 Steckdosenleiste (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3619688
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAB-PD-X10-A1
EAN/GTIN:
     8595105051191
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Triton RAB-PD-X10-A1 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsanschlüsse: 14 - 1U - 48.3 cm (19") - RAL 9005
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 9005
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
14 x Strom IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.
10 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAB-PD-X09-A1
ab € 58,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.