Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill SNIPER Series - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3615282
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-14900CL9D-8GBSR
EAN/GTIN:
     4711148597241
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 8gb
ddr3 ram
G.Skill SNIPER Series - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1866 MHz / PC3-14900 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, ungepuffert
Geschwindigkeit
1866 MHz (PC3-14900)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9 (9-10-9-28)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram gskill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.