Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello UPS iDialog IDG 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3615249
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     IDG 1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die USV iDialog wurde für den Schutz von PCs und kritischen Peripheriegeräten in Heim- und kleinen Büroumgebungen entwickelt. iDialog ist einfach zu installieren und bietet einen leistungsstarken, wirtschaftlichen Schutz.
Riello UPS iDialog IDG 1200 - USV - Wechselstrom 230 V - 720 Watt - 1200 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel ¦ USB-Kabel
Kennzeichnung
GS, NEMKO, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
8 Stunden
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
+ 20% / - 25%
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 10% - 50/60 Hz
Schutzschaltung
Sicherung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Strom IEC 60320 C13 (USV und Überspannung) ¦ 2 x Strom IEC 60320 C13 (Überspannung)
Leistungskapazität
720 Watt / 1200 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.7 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
27.5 cm
Gewicht
6.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
40 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
37 cm
Transportgewicht
8.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Management - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1200va
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B060
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.