| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3608865 Herst.-Nr.: SST-GD06B EAN/GTIN: 4710713967649 |
| |
|
| | |
| Die Kompetenz von SilverStones Entwicklerteam in den Bereichen SFF (Small Form Factor) und HTPC kommen bei der erweiterten Speicher- und Kühlleistung des GD06 erneut deutlich zur Geltung. Diese Verbesserungen wurden unter Beibehaltung der kompakten Tiefe und einer noch schickeren äußeren Optik erzielt - das GD06 ist optisch so ansprechend wie ein Computergehäuse und passt damit perfekt in jedes Wohnzimmer. Sein Speicher mit fünf Festplatten wird durch zwei Hot-Swapping-fähige Einschübe zur Gewährleistung maximaler Flexibilität vergrößert, während das Schloss an der Frontklappe und der Steckplatz zu Anbringung einer Kensington-Sicherheitsvorrichtung an der Rückseite die installierten Festplatten schützen. Die Kühlung wird durch drei 120-mm-Lüfter mit Filtern zur Erzielung ausgezeichneter Leistungsfähigkeit, Geräuscharmut und effektiver Verhinderung von Staubablagerungen bereitgestellt. Wer daran zweifelt, dass ein HTCP-Gehäuse mit geringer Standfläche zur Erstellung eines leistungsstarken und komplett ausgestatteten Medienservers genutzt werden kann, wird durch das Grandia GD06 sicherlich seine Meinung ändern. SilverStone Grandia GD06 - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Tower | | Farbe | Schwarz | | Anzahl interner Einbauschächte | 5 | | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 | | Systemgehäuse-Merkmale | Frontblendenschloss, Frontblendentür | | Max. Mainboard-Größe | Micro ATX | | Kühlsystem | Seite: 120 mm Lüfter x 3 / Einlass / 1200 U/min / 20 dBA ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 2 | | Unterstützte Motherboards | microATX, Mini-ITX, Mini-DTX | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung | | Spezifikationseinhaltung | ATX / PS/2 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 44 cm | | Tiefe | 34 cm | | Höhe | 15 cm | | Gewicht | 5.6 kg | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ Intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) | | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker | | Erweiterungssteckplätze | 5 x Erweiterungssteckplatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |