Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

BitFenix Colossus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3604582
Hersteller:
     BitFenix
Herst.-Nr.:
     BFC-CLS-600-KKLB1-RP
EAN/GTIN:
     4716779440010
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computergehäuse
PC Gehäuse
BitFenix Colossus - Full Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil ( ATX / PS/2 ) - Schwarz - USB/Audio/E-SATA
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Full Tower
Farbe
Schwarz
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Anzahl interner Einbauschächte
7
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
5
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose PCI-Card-Halterungen, manuelle Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, schraubenlose Laufwerksschächte, blaue LED, Rote LED, BitFenix S3, Kabelführungsbohrungen
Max. Mainboard-Größe
Erweitertes ATX
Kühlsystem
Vorderseite : 230 mm Lüfter x 1 ¦ Rückseite : 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Oberseite : 230 mm Lüfter x 1 / 1 140-mm-Lüfter bzw. 2 120-mm-Lüfter werden unterstützt ¦ Unten : 120/140 mm Lüfterhalterung x 1
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungseinschübe
5 (gesamt)/ 5 (frei) x von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) ¦ 7 (gesamt)/ 7 (frei) x intern - 8.9 cm ( 3.5" )
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x eSATA ¦ 2 x Audio - mini-jack
Erweiterungssteckplätze
8 x Erweiterungssteckplatz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
Max. unterstützte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.5 cm
Tiefe
58.2 cm
Höhe
55.8 cm
Weitere Suchbegriffe: bitfenix pc gehäuse, big tower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,99*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG