Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-558H121 Herst.-Nr.: VGPPRS20.CEK EAN/GTIN: 4905524754674 |
| |
|
|  |  |
 | Sony VAIO VGP-PRS20 - Port Replicator - für VAIO S Series VPC-SB11, SB16, SB17, SB18, SB19, SB1AGX/B, SB1BGX/B, SB1Q1E/S, SB41 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 34.2 cm |  | Tiefe | 16.2 cm |  | Höhe | 9.7 cm |  | Gewicht | 1.3 kg |  | Gerätetyp | Port Replicator | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sony VAIO S Series VPC-SB11FX/B, VPC-SB11FX/W, VPC-SB16FGL, VPC-SB16FGP, VPC-SB16FGS, VPC-SB16FGW, VPC-SB17GGB, VPC-SB18GGB, VPC-SB19GGB, VPC-SB1A9E/B, VPC-SB1AGX/B, VPC-SB1B9E/B, VPC-SB1BGX/B, VPC-SB1D7E/W, VPC-SB1Q1E/S, VPC-SB1S1E/S, VPC-SB1S1E/W, VPC-SB1V9E/B, VPC-SB1X9E/B, VPC-SB1Z9E/B, VPC-SB41FDB, VPC-SB41FDR, VPC-SB41FDS |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 128 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,18* | € 115,13* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 107,46* | € 115,42* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 109,46* | € 117,49* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 110,00* | € 118,04* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 112,53* | € 120,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|