Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP ProBook 6360b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3598929
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     LG633EA#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Notebook
Intel-CPU Notebook
Laptop
Notebook
HP ProBook 6360b - Core i5 2520M / 2.5 GHz - Windows 7 Professional 64-bit - 4 GB RAM - 500 GB HDD - DVD SuperMulti DL - 33.8 cm ( 13.3" ) HD blendfrei breit 1366 x 768 / HD - Intel HD Graphics 3000
Weitere Informationen:
Allgemein
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Systemtyp
Notebook
Speicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO-DIMM, 204-polig
RAM
4 GB
Geschwindigkeit
1333 MHz / PC3-10600
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP File Sanitizer
Lokalisation
Deutsch / Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Kennzeichnung
ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, KCC, A-Tick, ICES
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz
125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Software
Software inbegriffen
HP ProtectTools Security Manager, Skype, HP Webcam Software, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP DayStarter, HP SoftPaq Download Manager (kostenloser Download), PDF Complete Special Edition (60-Tage-Test), Norton Internet Security 2011 (60-Tage-Subskription), HP Connection Manager 4.0, HP Hotkey Support
Microsoft Office Preloaded
Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Modem
Max. Datenübertragungsrate
56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU V.92
Display
Typ
33.8 cm ( 13.3" )
Besonderheiten
HD anti-glare
Auflösung
1366 x 768 ( HD )
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitwand
Ja
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
55 Wh
Betriebszeit
Bis zu 7.25 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11n, Bluetooth 2.1 EDR
Drahtlos-Controller
Broadcom 4313GN
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.2 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
2 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Prozessor
Chipsatz/Chipsatz
Mobile Intel HM65 Express
Chipsatz/Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Chipsatz/Cache
L3 - 3 MB
Chipsatz/64-Bit-Computing
Ja
Chipsatz/CPU
Intel Core i5 (2. Gen.) 2520M / 2.5 GHz
Chipsatz/Max. Turbo-Geschwindigkeit
3.2 GHz
Chipsatz/Anz. der Kerne
Dual-Core
Audio & Video
Kompatibilität
SRS Premium Sound
Ton
Stereolautsprecher , Stereo-Mikrofon
Kamera
Integrierte Webcam
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 3000
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig
Verbindungen & Erweiterung
Erweiterungseinschübe
1 x Upgrade Bay
Schnittstellen
DisplayPort ¦ VGA ¦ FireWire ¦ Mikrofoneingang ¦ Kopfhörerausgang ¦ Modem ¦ LAN ¦ 3 x USB 2.0 ¦ USB 2.0/eSATA ¦ Dock ¦ Akku
Steckplatz
1 x ExpressCard/54 ( 1 frei)
Speicherkartenleser
Ja ( SD-Karte, MultiMediaCard )
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Ausgang
65 Watt
Speicherkapazität
Festplatte
500 GB HDD / 7200 rpm
Schnittstelle
Serial ATA-300
Optisches Laufwerk
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - abnehmbar
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,76*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,11*
€ 1.017,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,76*
€ 1.010,02
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
universal notebookcase 18,4"
Dicota
N22778P
ab € 7,37*
Sonstiges
Format: 200x150
Cooler Master
R9-NBC-8PCK-GP
ab € 21,14*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00039887
ab € 4,54*
Sonstiges
Produktabbildung
SCM Microsystems
S220206
ab € 16,21*
Sonstiges
Produktabbildung
FONIC
ab € 23,74*
Sonstiges
Kaspersky ONE 2012, 3 User, 1 Jahr, DVD-Box, Win/Mac, Deutsch
Kaspersky
KL1931GXCFS
ab € 23,17*
Sonstiges
Produktabbildung
LogiLink
ID0031
ab € 7,29*
Sonstiges
Microsoft Office 2010 Home and Student, 32/64 Bit, Product Key Card (PKC), SB, Deutsch
Microsoft
79G-02024
ab € 68,66*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 7,31*
Sonstiges
Produktabbildung
LogiLink
UA0068
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG