Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Intel Xeon E5607 / 2.26 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon E5607 / 2.26 GHz
Artikel-Nr.:
     855-2354645
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A89394
EAN/GTIN:
     0645743088016
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon E5607 - 2.26 GHz - 4 Kerne - LGA1366 Socket - für ThinkServer RD230
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA1366 Socket
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5607
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.26 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI)
Herstellungsprozess
32 nm
Thermal Design Power
80 W
64-Bit-Computing
Ja
Kompatibler Prozessoranschluss
LGA1366 Socket
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L3 - 8 MB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kühlkörper / Wärmeableitung
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD230
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
pro Stück
€ 3,50*
ab € 344,91*
€ 347,32*
pro Packung
Frei Haus
ab € 352,95*
€ 355,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 430,11*
€ 430,68*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG