Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-558H312 Herst.-Nr.: VGPCP27.AE EAN/GTIN: 4905524728835 |
| |
|
|  |  |
 | Sony VAIO VGP-CP27 - Notebook-Tasche - Schwarz - für VAIO E Series SVE11125, SVE11126; VAIO T Series SVT1111, SVT1311; VAIO Y Series Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 34.5 cm |  | Tiefe | 1 cm |  | Höhe | 24 cm |  | Gewicht | 160 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Tasche |  | Produktmaterial | Nylon | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sony VAIO E Series SVE11125CXB, SVE11126CGB, SVE11126CGW ¦ Sony VAIO T Series SVT1111M1E, SVT1311M1E ¦ Sony VAIO Y Series (11.6 Zoll) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 128 | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,90* | € 27,60* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,69* | ab € 21,98* | € 27,70* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,43* | € 28,23* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 6,50* | ab € 23,27* | € 29,25* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,90* | ab € 23,88* | € 29,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,90* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|