Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Gender Changer USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3236206
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65012
EAN/GTIN:
     4043619650125
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB-A Gender Changer
Dieser Gender Changer von Delock dient zur Umwandlung eines USB-A Steckers in eine USB-A Buchse.
Delock - Gender Changer USB - USB (W) zu USB (W) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Gender Changer USB
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61849
ab € 8,52*
Zubehör
Delock
65257
ab € 5,82*
Zubehör
Delock
65258
ab € 6,54*
Zubehör
Delock
65277
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.