Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3234230
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.99.8754
EAN/GTIN:
     7611990993871
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
VALUE - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 80 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Vernickelte Hülle
Länge
80 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8754
ab € 1,88*
Zubehör
ROLINE
11.02.8755
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.