Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Converter Mini PCI Express half-size > full-size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3204894
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65229
EAN/GTIN:
     4043619652297
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Wenn Sie Ihre vorhandene Mini PCI Express Karte mit halber Baugröße auf diesen Delock Konverter schrauben, erweitern Sie diese auf volle Baugröße.
Delock Converter Mini PCI Express half-size > full-size - Riser Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.1 cm
Tiefe
0.5 cm
Höhe
3 cm
Produkttyp
Riser Card
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express Mini Card - Halbe Länge
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express Mini Card - volle Länge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.