|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3202492 Herst.-Nr.: KHX1600C9D3X2K2/8GX EAN/GTIN: 0740617183085 |
| |
|
|  |  |
 | Kingston HyperX Genesis XMP X2 Grey Series - Memory - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.65 V - ungepuffert - nicht-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 8 GB : 2 x 4 GB |  | Erweiterungstyp | Generisch | Speicher | Typ | DRAM |  | Technologie | DDR3 SDRAM |  | Formfaktor | DIMM 240-PIN |  | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |  | Modulkonfiguration | 512 x 64 |  | Metallüberzug | Gold |  | Versorgungsspannung | 1.65 V |  | RAM-Merkmale | Kühlkörper / Wärmeableitung, acht Bänke, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Dualer Kanal , ungepuffert |  | Latenzzeiten | CL9 |  | Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz ( PC3-12800 ) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 240-PIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |