Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone MILO ML03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3200614
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ML03B-USB3.0
EAN/GTIN:
     4710713967427
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das HTPC-Gehäuse Milo ML03 wurde dort weiterentwickelt: Es bietet alle Merkmale der Grandia-Serie, jedoch in Kombination mit einem kleinen Formfaktor. Das schmalere Milo ML03 verfügt über ein Profil mit einer Höhe von 105 mm und einer Tiefe von 340 mm - dadurch lässt es sich extrem einfach in jede Wohnzimmereinrichtung integrieren. Dieses unglaubliche Gehäuse kann durch seine intelligent entwickelten Festplattenkäfige bis zu drei 8,89-cm-Festplatten oder fünf 6,35-cm-HDDs/-SSDs aufnehmen - unabhängig von Ihrer Wahl sind keine Adapter erforderlich. Zur Kühlung kann das ML03 mit bis zu vier 80 mm-Lüftern ausgestattet werden; dadurch haben Sie die Wahl zwischen einem geräuscharmen System mit energiesparenden Komponenten und einem leistungsstarken HTPC mit 140 W-CPU. Es gibt zudem eine Reihe von kleinen Extras, inklusive eines vorgestanzten Lochs für einen VGA- (D-Sub-) Anschluss, der Unterstützung einer Kensington-Sicherheitsvorrichtung und eines zusätzlichen Erweiterungssteckplatzes zur Installation eines weiteren Motherboard-E/A, einer Lüftersteuerung oder eines Zubehörteils. Wer einen preisgünstigen, kleinen HTPC mit guten Erweiterungs- und Kühlmöglichkeiten sucht, trifft mit dem Milo ML03 von SilverStone sicherlich eine gute Wahl.
SilverStone MILO ML03 - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Seite: 80 mm Lüfterhalterung x 4
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX, Mini-DTX
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
35 cm
Höhe
10.3 cm
Gewicht
3.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
5 x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.