|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-3184556 Herst.-Nr.: V7ED-D820 EAN/GTIN: 4038489017178 |
| |
|
|  |  |
 | V7 - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 5000 mAh - für Dell Latitude D531, D531N, D630, D820, D830, D830N; Precision M4300, M65 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Äquivalenter OEM-Akku | Dell 312-0393, Dell DF249, Dell CF623, Dell DF192, Dell OM787, Dell XD736, Dell YD624, Dell 312-0401, Dell 451-10308, Dell 312-0537 | Batterie | Technologie | Lithium-Ionen |  | Kapazität | 5000 mAh |  | Bereitgestellte Spannung | 11.1 V |  | Menge | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell Latitude D531, D531N, D630, D630 Advanced, D630 BASE, D630 Essential, D820, D820 BURNER, D820 Essential Plus, D830, D830N ¦ Dell Precision M4300, M65, M65 ADVANCED |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, Notebookakku für Video Seven, dell notebook akku latitude d531, akku für notebook 4800 mah, laptopakkus dell |
|  |  |
| |